Beli mesin steam terbaik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- LAKONI Mesin Las EDeskripsi:LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng lasatribut:
- Voltage (V): 220
- RYU Mesin Boratribut:
- Chuck Capacity (mm): 10
- LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)Deskripsi:LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.atribut:
- Voltage (V): 220
- Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
- RHINO Mesin Las Inverter MMADeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
- KRISBOW Mesin Pemotong Rumput Tanpa KabelDeskripsi:Cordless Grass Trimmer 230mm 18Vatribut:
- Battery Lithium Ion (AH): 2
- Voltage (V): 18
- Cutting Width (mm): 230
- Telescopic Length (mm): 300
- No Load Speed (rpm): 10000
- Kopiko Ready To Drink 78C (Minuman Botol)Deskripsi:Kopiko 78C Coffee Latte. Minuman kopi yang terbuat dari biji kopi yang dipilih, diekstraksi pada 78C untuk aroma yang paling optimal, tubuh dan rasa. Diperkaya dengan susu steam, Kopiko 78C memiliki rasa lezat dan kaya untuk memberikan energi semangat And
- Guataka Oven Gas 3 Dekatribut:
- Voltage (V/Hz): 220-240/50
- RIDGID Tapping ToolDeskripsi:The Model RT3422 is designed for branching pressurized water, steam and natural gas mains. With up to 2" capacity, corrosion-proof design, ability to handle most types of material and lightweight, the Model RT3422 is the tool to meet your tapping needs.
- Shell Oli Transmisi Mobil Spirax S2 G 90Deskripsi:- Kualitas terbaik untuk pelumas gear box manual mesin mobil - High Quality API-GL 4 Oil for manual Transmission and gear sets Shell Spirax S2 G 90 is an automotive gear lubricant containing multifunctional additives required for mild extreme pressure conditions.atribut:
- Packaging: Gallon
- SAE Grade: 80W- 90
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.3:2016 No : 092/W/Pro/B/IV/2019
- Volume (L): 4
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Crown Horeca Luxury ProoferDeskripsi:Luxury Proofer hadir dengan bahan mesin yang sangat baik, terbuat dari bahan stainless steel yang tebal dan kokoh. Dengan bahan yang mudah dibersihkan, roti yang dihasilkanpun menjadi higienis. Luxury Proofer F-16 PS memiliki dimensi 610x900x2060 dengan kekuatan 2.800W dapat menampung 16 baki didalamnya, adanya lampu dibagian dalam memudahkan para pengusaha roti melihat dan memantau adonan apa sudah mengembang atau belum.atribut:
- Voltage (V): 220
- LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
- Hyundai Pembersih Bertekanan TinggiDeskripsi:High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
- ERGENE Degreaser EmulsionDeskripsi:ERGENE ER. 801 Degreaser Emulsion Field US.Formulated Chemical Aerosol & Bulk. Larutan Emulsi pekat yang mampu dengan cepat merembes ke dalam permukaan bekas oli dan gemuk, selanjutnya membentuk emulsion. Setelah dibilas dengan air, maka emulsion tersebut berubah menjadi seperti susu. dan dengan mudah dapat dibersihkan noda kotoran atau endapan bekas oli dan gemuk dari setiap permukaan jenis logam, permukaan kayu, lantai, dan sebagainya, baik yang dicat maupun tidak. Sebagai bahan kimia pembersih cocok digunakan di setiap pabrik, bengkel reparasi, pool kendaraan bermotor, kontraktor yang mengoperasikan peralatan-peralatan berat dan setiap tempat dimana endapan kotoran oli/gemuk merupakan masalah. selain digunakan sebagai pembersih dalam perawatan rutin ruangan kapal, dipakai untuk mempercepat operasi pembersih dengan uap (Steam Cleaning Operation). Memiliki PH yang netral sehingga tidak bersifat korosif terhadap logam, tidak menimbulkan garis-garis noda pada permukaan serta dengan mudah dapat dibilas dengan bersih, baik dengan air tawar maupun air laut.
- PP Lite Copy Paper F4 Folio 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Deskripsi:- PP Lite diproduksi dari serat-serat pembibitan Elemental Chlorine (ECF). - Kertas fotokopi berkualitas tinggi dan sangat cocok untuk digunakan sehari-hari.- PP Lite sudah memenuhi standart ISO 9706 dalam hal menjaga kualitas arsip.- PP Lite di design khusus shingga sangat cocok digunakan untuk percetakan yang bersifat xerografi/elektrostatik.- PP Lite di kembangkan untuk mencetak dengan kecepatan tinggi dan tidak menimbulkan masalah pada printer maupun mesin fotokopi.- Memiliki Pigmen PCC yang dapat meningkatkan kehalusan, ketebalan sekaligus opasitas.- PP Lite memiliki fungsi yang sangat baik khususnya dalam mencetak menggunakan toner kering elektrosastik (xerografi) dalam mencetak simpleks maupun dupleks.atribut:
- Size: Folio
- Color: White
- Number of Sheets: 500
- Paper Weight (gsm): 75
- Size (mm): 216x330
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
Daftar Harga mesin steam terbaik Terbaru April 2026
| LAKONI Mesin Las E | Rp1.599.900 |
| RYU Mesin Bor | Rp339.900 |
| LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA) | Rp5.899.900 |
| KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Motor Induksi | Rp999.900 |
| RHINO Mesin Las Inverter MMA | Rp1.199.900 |
| KRISBOW Mesin Pemotong Rumput Tanpa Kabel | Rp1.599.900 |
| KRISBOW Mesin Pengangkat Motor | Rp9.999.900 |
| Kopiko Ready To Drink 78C (Minuman Botol) | Rp189.900 |
| Guataka Oven Gas 3 Dek | Rp24.999.900 |
| RIDGID Tapping Tool | Rp71.999.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20E/2rP101525099-2.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/LAKONI%20Hawk%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las%20Inverter%20MMA)/2xP101525105-2.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA/P102113899-4.jpg)


/P101573816-1.jpg)



/P101000154-1.jpg)

/P101525136-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/ERGENE%20Degreaser%20Emulsion/heP104788626-2.jpg)
/d9P103673477-5.jpg)